- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ichigojam ケースのおすすめ人気ランキング
ichigojam ケースのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新87件の「ichigojam ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組み立てキット」、「ブレッドボード スイッチ」、「CPU基板」などの商品も取り扱っております。
PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
1台
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
PCN(プログラミングクラブネットワーク)IchigoJam-S-HALF
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。
テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。
本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。
また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます
IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。
インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
用途プログラミング教育向け付属品圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール電源(V)DC5(microUSB)最大消費電力(W)1解像度296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ基板寸法(mm)約75×50入出力汎用:UART/IN×4、OUT×4プログラミング言語BASIC色数2色(白or黒)音声出力なし映像出力NTSC(ビデオ出力)
1台
¥2,198税込¥2,418
47日以内出荷
PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット
PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。
画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。
カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。
IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
種類工作キット映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)
1個
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
PCN(プログラミングクラブネットワーク)IchigoLatte
JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。
基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。
基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。
組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能種類工作キット解像度256×192(32文字×24文字)仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz色数2色(白・黒)電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
1台
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー電源電圧(V)12 ±10%
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
エレキット6足歩行ロボ フォロ
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
『ラズペリーパイ』の電子工作本です。本書では「RaspberryPiZeroW」と「Scratch(スクラッチ)」を使って解説していきます。子どもたちと一緒に、たのしく電子工作・プログラミングをはじめてみましょう!【対象読者:小学校高学年以上】いちごちゃん「ラズパイってなぁに?」パイ博士「正式にはラズペリーパイって言うんだよ。ちいさなコンピューターのことさ」ジョーくん「なにができるの?」パイ博士「いろいろなことができるよ。たとえばラズパイにライトやモーターなんかをつないで、光らせたり動かしたりできるんだ。動かすにはソフトが必要で、この本では”スクラッチ”というソフトを使ってプログラミング(動きの命令)をするよ」いちごちゃん「なんだかむずかしそう」ジョーくん「ぼくにもできるかな?」パイ博士「順を追ってわかりやすく説明しているから、たのしく読み進めることができるよ」ベリーの帽子をかぶったちょっぴり不思議な3人組と一緒に、電子工作とプログラミングをたのしみましょう!========<大人のかたへ>・ラズペリーパイのキットに加えて、それぞれの章で必要な部品があります。本書の巻頭に一覧にしてありますので、ご参考にしてください。・小学校高学年でも読めるように、言葉にはルビを振っています。
ジャンル電子。通信分類専門判型B5ページ数143初版年月2018/06/01
1冊
¥1,900税込¥2,090
10日以内出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。
種類工作キット商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
1個
¥599税込¥659
3日以内出荷
ワンダーピュアオーディオ専用高音質パソコン組立キット
パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。
特徴:
・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作
・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用
・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備
・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!!
・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応
・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止
・日本語表示を採用
・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き
・ACアダプター(5V 4A)付属
・ハンダ付け不要
仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイアダプター型式AC:5/4(V/A)
1台
¥64,980税込¥71,478
3日以内出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。
ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。
プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能!
同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。
簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる!
LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。
LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。
同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう!
LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。
個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。
大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる!
計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,198税込¥4,618
8日以内出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
1個
¥599税込¥659
4日以内出荷
赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
¥599税込¥659
3日以内出荷
共立電子産業2WDモーター車両ベース2
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
¥4,698税込¥5,168
3日以内出荷
サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
¥599税込¥659
8日以内出荷